Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplatenset EN22568 HSS M3-M12

  • ERIKS:12594510
  • Fabrikant:4317784509664
Image 1
Set snij-ijzers, HSS

Uitvoering: EN 22568, gesloten, ingeslepen vorm, met schilaansnijding aan beide kanten. HSS, tolerantieveld 6g. Oppervlak blank. Wordt geleverd in kunststof cassette.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 192,34/ stukexcl. btw

€ 232,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT