Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaathouder DIN22568 HSS-PM 45x14

  • ERIKS:12738930
  • Fabrikant:4317784536837
Image 1
Snij-ijzerhouders van poedermetaal

Uitvoering: behuizing ruim gedimensioneerd, spanbouten volgens DIN-grootte.

Toepassing: voor directe opname van gesloten en ingeslepen snij-ijzers volgens EN 22568 en EN 24801.



Body van poedermetaal en gelakt, handgrepen stoomontlaten, genitreerd en gepolijst.

Opslaan in lijst

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Materiaal
Staal, gepoederlakt
Totale lengte
450 mm