Uitvoering: tolerantieveld 6g, buitenzeskant zonder schilaansnijding. Toepassing: voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad en ook voor het tappen van schroefdraad op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
€ 30,66/ stukexcl. btw
€ 37,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed buitenschroefdraad | 0.5 mm |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | 382 |
Diameter | 18 mm |
Dikte | 5 mm |