Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat zeskant HSS DIN382 M27

  • ERIKS:12126252
  • Fabrikant:4317784482288
Image 1
Zeskant snij-ijzer

Uitvoering: tolerantieveld 6g, buitenzeskant zonder schilaansnijding. Toepassing: voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad en ook voor het tappen van schroefdraad op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 159,98/ stukexcl. btw

€ 193,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Spoed buitenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
25 mm