Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat zeskant HSS DIN382 M10

  • ERIKS:23105153
  • Fabrikant:4317784201643
Image 1
Zeskant snij-ijzer

Uitvoering: tolerantieveld 6g, buitenzeskant zonder schilaansnijding. Toepassing: voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad en ook voor het tappen van schroefdraad op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 38,27/ stukexcl. btw

€ 46,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
27 mm
Dikte
11 mm