Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat zeskant HSS DIN382 G3/4"

  • ERIKS:23412782
  • Fabrikant:4317784201711
Image 1
Snijmoer, voor Whitworth-schroefdraad, buitenzeskant

Uitvoering: buitenzeskant zonder schilaansnijding.

Toepassing: voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad en ook voor het tappen van schroefdraad op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor Whitworth-schroefdraad DIN ISO 228, tolerantieklasse A.

Opslaan in lijst

€ 120,93/ stukexcl. btw

€ 146,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
50 mm
Dikte
16 mm