Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat zeskant HSS DIN382 G1."

  • ERIKS:23412783
  • Fabrikant:4317784201728
Image 1
Snijmoer, voor Whitworth-schroefdraad, buitenzeskant

Uitvoering: buitenzeskant zonder schilaansnijding.

Toepassing: voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad en ook voor het tappen van schroefdraad op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor Whitworth-schroefdraad DIN ISO 228, tolerantieklasse A.

Opslaan in lijst

€ 148,50/ stukexcl. btw

€ 179,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
60 mm
Dikte
18 mm