Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN24231 HSS G3/8"

  • ERIKS:23412719
  • Fabrikant:4317784105798
Image 1
Snij-ijzer voor Whitworth-schroefdraad, gesloten vorm

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor Whitworth-schroefdraad DIN ISO 228, tolerantieklasse A.

Opslaan in lijst

€ 56,71/ stukexcl. btw

€ 68,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 24231
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm