Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met schilaansnijding aan beide kanten.
Toepassing: voor Whitworth-schroefdraad DIN ISO 228, tolerantieklasse A.
€ 135,58/ stukexcl. btw
€ 164,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1 in |
Spoed buitenschroefdraad | 11 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 24231 |
Diameter | 65 mm |
Dikte | 18 mm |