Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met schilaansnijding aan beide kanten.
Toepassing: voor Whitworth-schroefdraad DIN ISO 228, tolerantieklasse A.
€ 56,71/ stukexcl. btw
€ 68,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed buitenschroefdraad | 14 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 24231 |
Diameter | 45 mm |
Dikte | 14 mm |