Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
€ 222,96/ stukexcl. btw
€ 269,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 9 |
Spoed buitenschroefdraad | 1.25 mm |
Materiaal | HSS-E |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 25 mm |
Dikte | 9 mm |