Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M8x0,75

  • ERIKS:12126236
  • Fabrikant:4317784482332
Image 1
Snij-ijzer HSS-E voor metrische fijne schroefdraad

Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm,gelept met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor metrische fijne draad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 57,42/ stukexcl. btw

€ 69,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
0.75 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm