Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M4

  • ERIKS:23412657
  • Fabrikant:4317784212762
Image 1
Snij-ijzer voor metrische schroefdraad, HSS-E, tolerantieveld 6e

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.



Poedermetallurgisch high-performance-sneldraaistaal, gelapt en genitreerd (vanaf M3), tolerantieveld 6g.
Snij-ijzer voor messingbewerking op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 37,08/ stukexcl. btw

€ 44,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed buitenschroefdraad
0.7 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm
Alternatieven

€ 62,25/ stukexcl. btw

€ 75,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026