Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M14x1

  • ERIKS:12126243
  • Fabrikant:4317784482196
Image 1
Snij-ijzer HSS-E voor metrische fijne schroefdraad

Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm,gelept met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor metrische fijne draad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 76,94/ stukexcl. btw

€ 93,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm