Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
€ 49,46/ stukexcl. btw
€ 59,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed buitenschroefdraad | 1.5 mm |
Materiaal | HSS-E |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 30 mm |
Dikte | 11 mm |
€ 73,90/ stukexcl. btw
€ 89,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026