Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS UNF7/16"-20

  • ERIKS:23412749
  • Fabrikant:4317784269612
Image 1
Snij-ijzer voor UNF-schroefdraad

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met enkelzijdige schilaansnijding, vanaf nr. 5 met schilaansnijding aan beide kanten.

Opslaan in lijst

€ 41,68/ stukexcl. btw

€ 50,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/16 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm