Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met enkelzijdige schilaansnijding, vanaf nr. 5 met schilaansnijding aan beide kanten.
€ 34,92/ stukexcl. btw
€ 42,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed buitenschroefdraad | 24 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 25 mm |
Dikte | 9 mm |