Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS UNF1."-12

  • ERIKS:23412754
  • Fabrikant:4317784269667
Image 1
Snij-ijzer voor UNF-schroefdraad

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met enkelzijdige schilaansnijding, vanaf nr. 5 met schilaansnijding aan beide kanten.

Opslaan in lijst

€ 108,02/ stukexcl. btw

€ 130,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1 in
Spoed buitenschroefdraad
12 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm