Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met enkelzijdige schilaansnijding, vanaf nr. 5 met schilaansnijding aan beide kanten.
€ 59,38/ stukexcl. btw
€ 71,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 9/16 in |
Spoed buitenschroefdraad | 12 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 38 mm |
Dikte | 14 mm |