Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met enkelzijdige schilaansnijding, vanaf nr. 5 met schilaansnijding aan beide kanten.
€ 41,68/ stukexcl. btw
€ 50,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed buitenschroefdraad | 16 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 30 mm |
Dikte | 11 mm |