Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met enkelzijdige schilaansnijding, vanaf nr. 5 met schilaansnijding aan beide kanten.
€ 115,09/ stukexcl. btw
€ 139,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1 in |
Spoed buitenschroefdraad | 8 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 55 mm |
Dikte | 22 mm |