Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS UNC N.4-40

  • ERIKS:23412728
  • Fabrikant:4317784269407
Image 1
Snij-ijzer voor UNC-schroefdraad

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met enkelzijdige schilaansnijding, vanaf nr. 5 met schilaansnijding aan beide kanten.

Opslaan in lijst

€ 38,29/ stukexcl. btw

€ 46,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
16 mm
Dikte
5 mm