Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M6x0,50

  • ERIKS:23412676
  • Fabrikant:4317784105545
Image 1
Snij-ijzer HSS voor metrische fijne schroefdraad, FORMAT

Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm,gelept met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor metrische fijne draad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 34,92/ stukexcl. btw

€ 42,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed buitenschroefdraad
0.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm