Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M4

  • ERIKS:23104585
  • Fabrikant:4317784105361
Image 1
Snij-ijzer voor metrische schroefdraad, HSS, tolerantieveld 6g

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.

Uitvoering: EN 22568, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten. Oppervlak blank. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 19,49/ stukexcl. btw

€ 23,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed buitenschroefdraad
0.7 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm
Alternatieven

€ 48,74/ stukexcl. btw

€ 58,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026