Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M22x1

  • ERIKS:23412698
  • Fabrikant:4317784201599
Image 1
Snij-ijzer HSS voor metrische fijne schroefdraad, FORMAT

Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm,gelept met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor metrische fijne draad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 115,18/ stukexcl. btw

€ 139,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
55 mm
Dikte
16 mm