Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm,gelept met schilaansnijding aan beide kanten.
Toepassing: voor metrische fijne draad volgens DIN 13.
€ 60,05/ stukexcl. btw
€ 72,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed buitenschroefdraad | 1.5 mm |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 45 mm |
Dikte | 14 mm |