Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.
Toepassing: voor metrische linkse schroefdraad volgens DIN 13.
€ 38,22/ stukexcl. btw
€ 46,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed buitenschroefdraad | 0.8 mm |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 20 mm |
Dikte | 7 mm |