Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS links M4

  • ERIKS:23412664
  • Fabrikant:4317784269155
Image 1
Snij-ijzer voor linkse schroefdraad

Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor metrische linkse schroefdraad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 41,17/ stukexcl. btw

€ 49,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed buitenschroefdraad
0.7 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm