Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.
Toepassing: voor metrische linkse schroefdraad volgens DIN 13.
€ 127,96/ stukexcl. btw
€ 154,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 24 |
Spoed buitenschroefdraad | 3 mm |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | EN 22568 |
Diameter | 55 mm |
Dikte | 22 mm |