Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS links M20

  • ERIKS:23412671
  • Fabrikant:4317784269223
Image 1
Snij-ijzer voor linkse schroefdraad

Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor metrische linkse schroefdraad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 87,93/ stukexcl. btw

€ 106,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed buitenschroefdraad
2.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm