Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS links M12

  • ERIKS:23412669
  • Fabrikant:4317784269209
Image 1
Snij-ijzer voor linkse schroefdraad

Uitvoering: tolerantieveld 6g, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor metrische linkse schroefdraad volgens DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 67,19/ stukexcl. btw

€ 81,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm