Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS 6E M12

  • ERIKS:23412653
  • Fabrikant:4317784359757
Image 1
Snijblok voor metrische schroefdraad

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.



Uitvoering: EN 22568, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten. Oppervlak gepolijst.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 63,31/ stukexcl. btw

€ 76,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm