Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat DIN40434 HSS PG7

  • ERIKS:23412755
  • Fabrikant:4317784269674
Image 1
Snij-ijzer voor PG-schroefdraad

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor PG-schroefdraad DIN 40430.

Opslaan in lijst

€ 75,31/ stukexcl. btw

€ 91,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Pg
Materiaal
HSS
DIN-norm
40434
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm