Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat DIN40434 HSS NPT3/4"

  • ERIKS:23412768
  • Fabrikant:4317784269803
Image 1
Snij-ijzer voor NPT-schroefdraad.

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm met enkelzijdige schilaansnijding.

Toepassing: voor conusvormige, Amerikaanse NPT-schroefdraad ANSI B1.20.1, conus 1:16, voor schroefdraad met afdichtmiddel.

Opslaan in lijst

€ 166,87/ stukexcl. btw

€ 201,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/4 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
40434
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm