Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm met enkelzijdige schilaansnijding.
Toepassing: voor conusvormige, Amerikaanse NPT-schroefdraad ANSI B1.20.1, conus 1:16, voor schroefdraad met afdichtmiddel.
€ 213,57/ stukexcl. btw
€ 258,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 1 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | 40434 |
Diameter | 65 mm |
Dikte | 25 mm |