Eriks
FORMAT

FORMAT Snijbeitel HSS-E Vorm E, trapezium 16x4x100mm

  • ERIKS:23117103
  • Fabrikant:4317784143257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Snijbeitel, vorm E, trapezium

Uitvoering: HSS Co10, DIN 4964 resp. ISO 5421, gehard, ontlaten, maatvast en voorgeslepen. De einden zijn recht en onbewerkt.
Hardheid ca. 63-68 HRC.
Tolerantie voor vorm E:
Lengte: ± 2 mm
Diameter: h12/h12

Toepassing: door adequaat slijpen geschikt voor het gebruik als steekstaal voor afsteken en insteken in gereedschap- en matrijzenmakerij.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
100 mm