Eriks
FORMAT

FORMAT Snijbeitel HSS-E Vorm A 10,0x200mm

  • ERIKS:23117025
  • Fabrikant:4317784083331
Image 1
Snijbeitel, vorm A, rond

Uitvoering: HSS Co10, DIN 4964 resp. ISO 5421, gehard, ontlaten, maatvast en voorgeslepen. De uiteinden zijn rechthoekig, recht en onbewerkt.
Hardheid ca. 63-68 HRC.

Tolerantie voor vorm A:
Lengte: ± 2 mm
Ø: h8

Toepassing: door adequaat slijpen geschikt voor het gebruik als vormbeitel voor uitdraaien, uitkotteren, graveren en kopiëren in gereedschap- en matrijzenmakerij.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
200 mm