Eriks
FORMAT

FORMAT Snelspanklem massief staal 120x60mm

  • ERIKS:23140898
  • Fabrikant:4317784092685
Image 1
Massief stalen snelspanklemmen

Uitvoering: geleider, vaste arm en drukplaat uit één stuk van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en elektrolytisch verzinkt veredeld staal, met palwieltje voor gedoseerd en veilig spannen, excentermechanisme van slijtvast gesinterd staal, met kunststof beklede ontspanningshendel, draaibare, geharde en elektrolytisch verzinkte drukplaat van staal, met ergonomisch gevormde greep. Toepassing: voor moeiteloos en snel opspannen.

Spankracht max. 7,5 kN.

Opslaan in lijst

€ 60,66/ stukexcl. btw

€ 73,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Spanbereik
120 mm
Lengte bek
60 mm