Eriks
FORMAT

FORMAT Slijpwaaier voor V2A 80x40mm K80

  • ERIKS:23429017
  • Fabrikant:4317784346337
Image 1
Lamellenslijpborstel voor roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: korund-lamellen (A). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding uiterst stevig met de 6 mm-spanschacht verbonden.

Toepassing: speciaal product voor roestvrijstaalbewerking, ook beperkt geschikt voor andere staalsoorten. Ideaal voor lijstwerk en modelbouw, evenals voor container- en apparatenbouw.



Aanbevolen toerental 6000 min-1, maximaal toerental 9600 min-1.

Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Korrel
80