Eriks
FORMAT

FORMAT Slijpwaaier voor V2A 30x10mm K180

  • ERIKS:23428991
  • Fabrikant:4317784393980
Image 1
Lamellenslijpborstel voor roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: korund-lamellen (A). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding uiterst stevig met de 6 mm-spanschacht verbonden.

Toepassing: speciaal product voor roestvrijstaalbewerking, ook beperkt geschikt voor andere staalsoorten. Ideaal voor lijstwerk en modelbouw, evenals voor container- en apparatenbouw.



Aanbevolen toerental 15500 min-1, maximaal toerental 25500 min-1.

Opslaan in lijst

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Korrel
180