Eriks
FORMAT

FORMAT Slijpwaaier schacht-Ø 6mm 40x15mm K150

  • ERIKS:23428935
  • Fabrikant:4317784282543
Image 1
Lamellenslijpborstel voor het bewerken van staal, hout en kunststof

Uitvoering: korund-lamellen (A). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding uiterst stevig met de 6 mm-spanschacht verbonden. Toepassing: universeel product voor staalbewerking, tevens beperkt geschikt voor bewerking van hout en kunststof. Ideaal voor lijstwerk en modelbouw, evenals voor container- en apparatenbouw.

Aanbevolen toerental 12000 min-1, maximaal toerental 19100 min-1.

Opslaan in lijst

€ 2,67/ stukexcl. btw

€ 3,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Korrel
150