Eriks
FORMAT

FORMAT Slijpwaaier schacht-Ø 6mm 30x15mm K60

  • ERIKS:23428924
  • Fabrikant:4317784104432
Image 1
Lamellenslijpborstel voor het bewerken van staal, hout en kunststof

Uitvoering: korund-lamellen (A). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding uiterst stevig met de 6 mm-spanschacht verbonden. Toepassing: universeel product voor staalbewerking, tevens beperkt geschikt voor bewerking van hout en kunststof. Ideaal voor lijstwerk en modelbouw, evenals voor container- en apparatenbouw.

Aanbevolen toerental 15500 min-1, maximaal toerental 25500 min-1.

Opslaan in lijst

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Korrel
60