Eriks
FORMAT

FORMAT Slijpstift diamant STK bolvorm 10x70mm/6

  • ERIKS:23429179
  • Fabrikant:4317784137706
Image 1
Diamant-slijpstift, kogelvorm

Uitvoering: galvanisch gebonden, zeer geschikt voor snelle afdracht. Universele korrelstructuur: D 126 - middel (conform de FEPA-norm).

Toepassing: voor machinaal en in serieproductie schuren van harde materialen, zoals hardmetaal, keramiek - voor- en nagesinterd - glas, en in beperkte mate ook non-ferrometalen.

Opmerking: ter voorkoming van thermische randbeschadigingen van de werkstukken en ter verlenging van de levensduur van het gereedschap raden wij het gebruik van koelsmeerstoffen aan. Aanbevolen omloopsnelheid bij droog slijpen: 8–18 m/s, bij nat slijpen: 15–25 m/s.



Toepassing: voor het bewerken van contouren en achterwaarts ontbramen evenals graveren.

Opslaan in lijst

€ 26,56/ stukexcl. btw

€ 32,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Stiftfrees
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
6 mm