Eriks
FORMAT

FORMAT Sleutelvijlenset met 2-componentenheft 100mm kap 2 6-delig

  • ERIKS:13695673
  • Fabrikant:4317784607421
Image 1
Sleutelvijlenset, 100 mm in kunststof etui

Toepassing: voor lichte en fijne vijlwerkzaamheden, speciaal in de werktuig- en matrijzenbouw.

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.

Opslaan in lijst

€ 34,99/ stukexcl. btw

€ 42,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT