Eriks
FORMAT

FORMAT Sleuffrees kort DIN850 HSSCo8 TiALN type N vorm D 13,5x2mm

  • ERIKS:23110381
  • Fabrikant:4317784085977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sleuffrees

Uitvoering: kruisvertand.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiesleuven of van sleuven.
Klemt niet doordat de frees hol geslepen is.

Opslaan in lijst

€ 22,75/ stukexcl. btw

€ 27,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
56 mm
DIN-norm
850-D
Kopdiameter
135 mm