Eriks
FORMAT

FORMAT Sleuffrees kort DIN850 HSSCo5 blank type N vorm D 32,5x6mm

  • ERIKS:23110404
  • Fabrikant:4317784086202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sleuffrees

Uitvoering: kruisvertand.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiesleuven of van sleuven.
Klemt niet doordat de frees hol geslepen is.

Opslaan in lijst

€ 51,50/ stukexcl. btw

€ 62,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
71 mm
DIN-norm
850-D
Kopdiameter
325 mm