Eriks
FORMAT

FORMAT Sleuffrees kort DIN850 HSSCo5 blank type N vorm D 28,5x6mm

  • ERIKS:23110400
  • Fabrikant:4317784086165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sleuffrees

Uitvoering: kruisvertand.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiesleuven of van sleuven.
Klemt niet doordat de frees hol geslepen is.

Opslaan in lijst

€ 46,87/ stukexcl. btw

€ 56,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
850-D
Kopdiameter
285 mm