Eriks
FORMAT

FORMAT Sleufbeitel met handbeschermer 240x26x7mm

  • ERIKS:23076697
  • Fabrikant:4317784093583
Image 1
Sleuf- of carrosseriebeitel

Uitvoering: van chroom-vanadium-luchtgehard staal. Met geharde slagkop, daarmee zijn verdikkingen, omboordingen en afsplintering vrijwel uitgesloten. Snijkant en schacht gehard, ontlaten en gelakt.

Opmerking: scherpen zonder naharden van de snijkant meerdere keren mogelijk door eenvoudig bijslijpen.



Schacht plat-ovaal.

Toepassing: door het bijzonder dunne blad zeer geschikt voor de carrosseriebouw en voor nauwkeurig splijt- en steekwerk met geringe breekwerking.

Opmerking: niet geschikt als hefboom, drijfkeil o.i.d.

Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Metaalbeitels