Eriks
FORMAT

FORMAT Slaglijnmolen 5:1 30m

  • ERIKS:12526798
  • Fabrikant:4317784523387
Image 1
Slaglijnmolen

Uitvoering: lichte, robuuste behuizing van gegoten aluminium/magnesium met anti-slip epoxypoederdeklaag, draaikruk en as uit spuitgietzink, overbrengingsverhouding 5:1. Polyester koord met tweevoudige, geharde haak. De tanden zijn gebogen, waardoor de haak aan de randen vast kan worden gespijkerd Het PUSH-systeem voorkomt dat de slinger draait wanneer de as wordt ingedrukt en het snoer wordt uitgetrokken. Grote inwendige poedercapaciteit, haak geïntegreerd in het huis Stalen oog voor de snoeruitgang en riemclip van roestvrij staal.

Opslaan in lijst

€ 17,41/ stukexcl. btw

€ 21,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT