Eriks
FORMAT

FORMAT Slagboorkroon SDS- 80mm

  • ERIKS:23410239
  • Fabrikant:4317784121095
Image 1
SDS-plus-slagboorkroon

Uitvoering: stabiele boorkroon-dozenverzinker-set met SDS-plus-opnameschacht en gehard stalen behuizing met M16-binnendraad. De optimale rondloop zorgt voor zuivere gaten, de slijtagebestendige hardmetalen tanden voor maximale stabiliteit. Hoogwaardig groef-gesoldeerd met lange levensduur ook in harde materialen. Wordt geleverd incl. verwisselbare centreerboor. Max. boordiepte 50 mm.

Toepassing: voor beton, steen, metselwerk, klinkers, baksteen, lichte bouwmaterialen enz.

Opslaan in lijst

€ 91,39/ stukexcl. btw

€ 110,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
80 mm
Snijdiepte
50 mm
Uitvoering schacht
SDS-plus
Met centreerboor
Ja
Diameter centreerboor
9 mm